Lamelslibetylle (ZA), korn 40 grov 45X30 mm

Art.-nr.: 553820 45X30
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    58,33  DKK / styk
  • fra 10 styk
    48,65  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Zirkonkorund
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 40
Finhedsgrad grov
Tyller, form cylindrisk
Udvendig ⌀ 60 mm
Tylle-⌀ 45 mm
Tyller, bredde 30 mm
maks. omdrejningstal 12.700 min-1
Produkttype Lamelslibetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553820 45X30
EAN/GTIN 4045197723123
Producentnummer 553820 45X30

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.
Tætpakkede slibelameller af zirkonkorund-lærred (ZA) omkring en stabil kerne. Takket være den ensartede slitage af de enkelte lameller frigives konstant nyt slibelærred, hvilket forlænger levetiden og øger slibeydelsen markant.

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning − også på kanter.
Til aggressive fladeslibeopgaver som alternativ til slibetyller eller slibevifter. Anvendelse kun i bærerenhedens rotationsretning, rotationsretningen er markeret på tyllens kerne.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven