Klassisk VDE-skruetrækkersæt

Art.-nr.: 5538.CBB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5538.CBB
EAN/GTIN 7610733280063
Producentnummer PB 5538.CBB
L-nummer L60060 3006

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassiske VDE-skruetrækkere, sæt, fuldt isoleret op til 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC/EN 60900
  • til skruer med slids
  • VDE-testet, sikkert arbejde op til 1000 volt AC eller 1500 volt DC
  • præcise, dimensionsrigtige spidser, optimal pasform i skruer
  • smalt håndtag, pladsbesparende og ideel til finjusteringsarbejde
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
.

Egenskab:

  • Profil: til slidsede skruer
  • Slot: 0, 1, 2, 3, 4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven