Slibetylle (A), korn 80 middel, Bøsnings-⌀×hylse bredde: 30X30mm

Art.-nr.: 553720 30X30
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    4,99  DKK / styk
  • fra 50 styk
    4,17  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.515 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bøsnings-⌀×hylse bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normalkorund
Slibemiddelforkortelse A
Korn 80
Finhedsgrad middel
Tyller, form cylindrisk
Tylle-⌀ 30 mm
Tyller, bredde 30 mm
Produkttype Slibetylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553720 30X30
EAN/GTIN 4045197240385
Producentnummer 553720 30X30

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibetyllen holdes fast, fordi gummistykket udvider sig ved højt omdrejningstal. Tyllen kan indsættes i hele sin bredde, sidder godt fast og kan nemt og hurtigt udskiftes (skrues på og af i rillens retning). Kun kompatibel med overslebne slibetylle-holdesystemer.
Af rivestærkt, kunstharpiksbundet materiale med lang standtid og god kornvedhæftning. Egner sig ikke til anvendelse med kølesmøremidler.
Normalkorund (A).

Anvendelse:

Slibetyller anvendes fortrinsvis til fladeslibeopgaver, som kræver en kraftigere materialespåntagning − også på kanter.

Passer til:

Slibetylleholder nr. 553600.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Slibetylle (A), korn 80 middel, Bøsnings-⌀×hylse bredde: 30X30mm

Slibetylle (A), korn 80 middel, Bøsnings-⌀×hylse bredde: 30X30mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.515 styk på lager
Fra 1  stk.
4,99  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
4,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.787 styk på lager
Fra 1  stk.
5,59  DKK
plus moms plus fragt
Fra 50  stk.
4,62  DKK
plus moms plus fragt
Finhedsgrad middel middel
Tylle-⌀ 30 mm 30 mm
Korn 80 80
Slibemiddelforkortelse A ZA
Tyller, bredde 30 mm 30 mm
Tyller, form cylindrisk cylindrisk
Produkttype Slibetylle Slibetylle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven