SCD 188-077-200 ACP5 IC908 Massivt hårdmetalbor med indvendig kølevandsforsyning, boredybde 5xD

Art.-nr.: 5531904
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5531904
    EAN/GTIN 7291075274813
    Producentnummer 5531904
    L-nummer L24240 722

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Bor i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) Højre, borediameter (DC) 18,8 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 18,8 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 101 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, samlet længde (OAL) 153 mm, effektiv længde (LU) 77 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Retning (HÅND) højre
    • Borediameter (DC) 18,8 mm
    • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 18,8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Spændestang længde (LCF) 101 mm
    • L/D-område 5xD
    • Antal tænder 2
    • Samlet længde (OAL) 153 mm
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
    • Skaftets længde (LS) 48 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 77 mm

    Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven