Beskrivelse:
Bor i massivt hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) Højre, borediameter (DC) 12,9 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 12,9 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 77 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, samlet længde (OAL) 124 mm, effektiv længde (LU) 60 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 12,9 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 12,9 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Spændestang længde (LCF) 77 mm
- L/D-område 5xD
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 124 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 60 mm