SCDT 042-014-060-M5 IC908 Forboring af hårdmetalbor med gennemføring af kølesmøremiddel.

Art.-nr.: 5531412
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5531412
EAN/GTIN 7291075015447
Producentnummer 5531412
L-nummer L24240 14

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor i massiv hårdmetal, Borediameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, Kølevæskeegenskab (CSP) Kølevæske gennemgående, Retning (HAND) Højre hånd, Borediameter (DC) 4,2 mm, Borestørrelse / Skærediameter (DC) - Metrisk 4. 2 mm, Antal spåner (NOF) 2, Funktionslængde (LF) 65,24 mm, Spånlængde (LCF) 28 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, Totallængde (OAL) 66 mm, Vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, Nyttelængde (LU) 22 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 4,2 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 4,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 65,24 mm
  • Spændestang længde (LCF) 28 mm
  • L/D-område 3xD
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 66 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 22 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven