Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, skaftdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) højre hånd, borediameter (DC) 2,5 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 2. 5 mm, Antal skær (NOF) 2, Funktionslængde (LF) 61,55 mm, Skærlængde (LCF) 20 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, Samlet længde (OAL) 62 mm, Vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, Nyttelængde (LU) 16 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 2,5 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 2,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 61,55 mm
- Spændestang længde (LCF) 20 mm
- L/D-område 3xD
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 62 mm
- Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 36 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 16 mm