Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, Beholderdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, Kølevæskeegenskab (CSP) Ekstern, Retning (HAND) Højre hånd, Borediameter (DC) 2,2 mm, Borestørrelse / Skærediameter (DC) - Metrisk 2,2 mm, Antal spåner (NOF) 2, Spånlængde (LCF) 17,6 mm, L/D-område 6xD, L/D-område 6xD, Samlet længde (OAL) 60 mm, Anvendelig længde (LU) 13,2 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 2,2 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 2,2 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Spændestang længde (LCF) 17,6 mm
- L/D-område 6xD
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 60 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 38,9 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 13,2 mm