Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, Kølemiddelegenskab (CSP) Ekstern, Retning (HAND) Højre, Borediameter (DC) 0,9 mm, Borestørrelse / Skærediameter (DC) - Metrisk 0,9 mm, Antal spåner (NOF) 2, Spånlængde (LCF) 5,4 mm, L/D-område 4xD, L/D-område 4xD, Samlet længde (OAL) 46 mm, Nyttelængde (LU) 3,6 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 0,9 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 0,9 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Spændestang længde (LCF) 5,4 mm
- L/D-område 4xD
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 46 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 36,6 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 3,6 mm