Beskrivelse:
Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bit størrelse / skærediameter (DC) 0,577″ bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 0,577″, fløjte tæller (NOF) 2 ,længde Chip fløjte fløjte fløjte (LCF) 2,08″, længde gruppe 3xD ,længde gruppe 3xD, samlet længde (OAL) 4,09 tommer, brugbar længde (LU) 1,38 tommer
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Decimalækvivalent: 0,577″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,577″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,577 tommer
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Længde Chip fløjte (LCF): 2,08″
- Længdegruppe: 3xD
- Antal tænder: 2
- Samlet længde (OAL): 4,09″
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Sanklængde (LS): 1,91″
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 1,38″