Beskrivelse:
Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bit størrelse / skærediameter (DC) 0,468″ bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 0,468″, fløjte tæller (NOF) 2 ,længde Chip fløjte fløjte fløjte (LCF) 1,85″, længde gruppe 3xD ,længde gruppe 3xD, samlet længde (OAL) 3,74 tommer, brugbar længde (LU) 1,34 tommer
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Decimalækvivalent: 0,468″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,468″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,468 tommer
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Længde Chip fløjte (LCF): 1,85″
- Længdegruppe: 3xD
- Antal tænder: 2
- Samlet længde (OAL): 3,74″
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Sanklængde (LS): 1,79″
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 1,34″