Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, Kølemiddelegenskaber (CSP) Ekstern, Retning (HAND) Højre, Borediameter (DC) 12,5 mm, Borestørrelse / Skærediameter (DC) - Metrisk 12,5 mm, Antal spåner (NOF) 2, Spånlængde (LCF) 60 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, Totallængde (OAL) 107 mm, Nyttelængde (LU) 43 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
- Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 12,5 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 12,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Swirl vinkel (FHA) 30 grader
- Spændestang længde (LCF) 60 mm
- L/D-område 3xD
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 107 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 43 mm