• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

Slibekappe (CER), Korn 220, Slibekappe-⌀, -længde, form: 0713G

Art.-nr.: 553040 0713G
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    6,48  DKK / styk
  • fra 100 styk
    5,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
574 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slibekappe-⌀, -længde, form Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Korn 220
Form G
Slibekappe-⌀ 7 mm
Slibekappelængde 13 mm
Anbefalet omdrejningstal 30.000 min-1
Produkttype Slibekappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553040 0713G
EAN/GTIN 4062406271725
Producentnummer 553040 0713G

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget agressive og hurtig slibeeffekt takket være en optimeret kornbinding.
Keramiske korn (CER) ideel til bearbejdning af rustfrit stål og nikkellegeringer. Høj slibeydelse og afkølet slibning.

Anvendelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes (drejes op/ned i slidsens retning).

Bemærk:

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven