Diamantslibestift galvanisk D64 ZY1401

Art.-nr.: 552695 ZY1401
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Form Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Diamant
    Slibemiddelforkortelse D
    Formbeskrivelse tallerken
    Hoved-⌀ 14 mm
    Hovedlængde 1 mm
    Samlet længde 36 mm
    Skaft-⌀ 3 mm
    Produkttype Slibestift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 552695 ZY1401
    EAN/GTIN 4045197724526
    Producentnummer 552695 ZY1401

    Anvendelsestabel

    Hårdmetal (HM)
     
    15
    Kunststof, GFK
     
    15
    Sten
     
    15
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcisionsslebne råemner med diamant-belægning. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være galvanisk nikkelbinding.

    Anvendelse:

    Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til finslibning af boringer, radier, konturer samt afgratning og affasning.
    Til hårdmetal, teknisk keramik, gråt og sfærisk støbegods, glas, CFK/GFK.
    Anbefalede periferihastigheder: Diamant tør 8-18 m/s, diamant våd 15-25 m/s.

    Bemærk:

    Diamantstrygesten finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven