Diamantslibestift galvanisk D126, D, Hoved-⌀: 6mm

Art.-nr.: 552500 6
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Grinding medium code: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Abrasive media Diamant
Grinding medium code D
Shape description Cylinder
Hoved-⌀ 6 mm
Hovedlængde 6 mm
Samlet længde 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552500 6
EAN/GTIN 4045197157003
Producentnummer 552500 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Hårdmetal (HM)
 
15
Kunststof, GFK
 
15
Sten
 
15
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebne råemner med diamant-belægning. Meget skærevillig og maksimal standtid takket være galvanisk nikkelbinding.

Anvendelse:

Til manuel brug, på industrirobotter og præcisions- og CNC-slibemaskiner til finslibning af boringer, radier, konturer samt afgratning og affasning.
Til hårdmetal, teknisk keramik, gråt og sfærisk støbegods, glas, CFK/GFK.
Anbefalede periferihastigheder: Diamant tør 8-18 m/s, diamant våd 15-25 m/s.

Bemærk:

Diamantstrygesten finder du fra nr. 559000; diamantfile fra nr. 529150.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven