Diamantslibepasta 10 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk, Diamantslibepasta med korn: 7µm

Art.-nr.: 552340 7
Pris pr. 1 styk (DKK 4794,90 / 100 Gram)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Diamantslibepasta med korn (µm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Finhedsgrad fin
Farvekode rød
Indhold 10 g
Produkttype Slibepasta

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 552340 7
EAN/GTIN 4045197801074
Producentnummer 552340 7
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
1
Stål < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Sten
 
1
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Silikonefri diamantpasta i praktisk doseringssprøjte.
Syntetisk monokrystallinsk diamant i 10-g-sprøjte til brug på store flader.

Anvendelse:

Forbindelsen, der frit kan blandes med sprit eller vand i forskellige forhold, sikrer en optimal smørefilm. Enkel og miljøvenlig rengøring af værktøj og emne med vand, der fjerner alle rester.
Til polerearbejde på alle gængse typer værktøjsstål.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven