Diamantslibepasta 5 g, alkohol og vandopløselig monokrystallinsk 30 µm

Art.-nr.: 552330 30
(DKK 12444,40 / 100 Gram)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Diamantslibepasta med korn (µm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
Diamantslibepasta med korn 30 µm
Finhedsgrad grov
Farvekode mørkebrun
Indhold 5 g
Produkttype Slibepasta

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552330 30
EAN/GTIN 4045197828866
Producentnummer 552330 30

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
 
1
Stål < 55 HRC
 
1
Stål < 60 HRC
 
1
Stål < 67 HRC
 
1
Hårdmetal (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Kunststof, GFK
 
1
Sten
 
1
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Silikonefri diamantpasta i praktisk doseringssprøjte.
Højtkoncentrerede naturlige diamantkorn i 5 g sprøjte for at opnå ensartede bearbejdningsdybder på emnets overflade.

Anvendelse:

Forbindelsen, der frit kan blandes med sprit eller vand i forskellige forhold, sikrer en optimal smørefilm. Enkel og miljøvenlig rengøring af værktøj og emne med vand, der fjerner alle rester.
Til poleringsopgaver på hærdet stål, hårdmetal, keramik og kompositmaterialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven