Slibepasta SiC 280

Art.-nr.: 552250 280
(DKK 350,33 / 1 Kilogramm)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn SiC-slibepasta Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
    Slibemiddelforkortelse SiC
    SiC-slibepasta med korn 280
    Kornstørrelsessammenligning 20 µm - 40 µm
    Finhedsgrad meget fin
    Indhold 250 g
    Produkttype Slibepasta

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 552250 280
    EAN/GTIN 4045197240118
    Producentnummer 552250 280

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    5
    Stål < 900 N/mm²
     
    5
    Stål < 1400 N/mm²
     
    5
    Stål < 55 HRC
     
    5
    Stål < 60 HRC
     
    5
    Stål < 67 HRC
     
    5
    INOX
     
    5
    Ti
     
    5
    GG (G)
     
    5
    CuZn
     
    5
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slibepasta (olieopløselig) med siliciumkarbid (SiC), indhold 400 g.

    Anvendelse:

    Til polering af forslebne overflader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven