Polerstensæt med 5 dele Type SO, siliciumkarbid 3 mm

Art.-nr.: 552070 3
Rabat
171,35 DKK
Sæt pris 5 styk (DKK 18,48 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Hårdhedsgrad middelhård
Længde 150 mm
Bredde 13 mm
Produkttype Polersten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552070 3
EAN/GTIN 2050002049956
Producentnummer 02B-SOS9000

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Polerstenssæt til finslibning og polering inden for værktøjs- og formfremstilling. Kan anvendes til manuel polering eller i kombination med polereapparater, f.eks. 078143 NLS110.
Middelhårdt struktureret siliciumkarbid-polersten med meget langsom nedbrydningshastighed.
Anvendes til polering af værktøjsstål og ikke-jernholdige materialer.

Leveringsomfang:

Alle polerstensæt indeholder hver én polersten med kornstørrelserne 150, 220, 320, 400, 600.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven