Polerstensæt med 5 dele Type SE, korund 3 mm

Art.-nr.: 552060 3
Rabat
171,35 DKK
Sæt pris 5 styk (DKK 11,85 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse A
    Hårdhedsgrad halvhård
    Længde 150 mm
    Bredde 13 mm
    Produkttype Polersten

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 552060 3
    EAN/GTIN 2050002049932
    Producentnummer 02E-SES9000

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Polerstenssæt til finslibning og polering inden for værktøjs- og formfremstilling. Kan anvendes til manuel polering eller i kombination med polereapparater, f.eks. 078143 NLS110.
    Halvhårdt struktureret korund-polersten med langsom nedbrydningshastighed. Meget belastbar og kan således anvendes på alle typer værktøjsstål samt ikke-jernholdige materialer.

    Leveringsomfang:

    Alle polerstensæt indeholder hver én polersten med kornstørrelserne 150, 220, 320, 400, 600.

    Bemærk:

    Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven