Polerstensæt med 5 dele Type N, korund 3 mm

Art.-nr.: 552050 3
Rabat
138,57 DKK
Sæt pris 5 styk (DKK 11,10 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Hårdhedsgrad blød
Længde 150 mm
Bredde 13 mm
Produkttype Polersten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552050 3
EAN/GTIN 2050002049918
Producentnummer 02A-NDS9000

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Polerstenssæt til finslibning og polering inden for værktøjs- og formfremstilling. Kan anvendes til manuel polering eller i kombination med polereapparater, f.eks. 078143 NLS110.
Hurtigt skærende, blødt struktureret korund-allround-polersten, som kan anvendes på næsten alle materialer. Giver en blød skæreeffekt kombineret med den perfekte nedbrydningshastighed.

Leveringsomfang:

Alle polerstensæt indeholder hver én polersten med kornstørrelserne 150, 220, 320, 400, 600.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.