Beskrivelse:
Denne lette Digimatic skydelære giver dig følgende fordele: Den superlette kompositkonstruktion (kulfiberforstærket materiale) giver en vægtbesparelse på op til 50 %. ABSOLUT system til pålidelig måling (patenteret). Nem aflæsning med store tal på displayet. Tæthedsgrad IP66 i henhold til din en 60529, dvs. støvtæt og beskyttet mod kraftige vandstråler. FORSKYDNINGSFUNKTION til direkte aflæsning af interne målinger.
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 450
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,04 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5.000 timer.