Digital ABS-kulfiberskydelære, lang måleben, tommer/metrisk, 0-18 tommer, IP66

Art.-nr.: 552-160-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 66
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
Beskyttelsesklasse IP IP 66
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteridrevet
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552-160-10
EAN/GTIN 4946368583174
Producentnummer 552-160-10
L-nummer L40010 8540

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne superlette Digimatic skydelære med lange måleben giver dig følgende fordele: Den superlette kompositkonstruktion (kulfiberforstærket materiale) giver en vægtbesparelse på op til 50 %. ABSOLUT system til pålidelig måling. FORSKYDNINGSFUNKTION til direkte aflæsning af interne målinger. Kapslingsklasse IP66:

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 18
Gradueringsværdi: 0,0005″/0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,0025″.
Gentagelighed: 0,0005″
Display: LCD, cifferhøjde 10 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: I en kasse, inklusive 1x SR-44 batteri
Batterilevetid: Ca. 5.000 timer.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven