Polerslibestift korn 400 (hvid) superfin, Hoved-⌀×hovedlængde: 4X8mm

Art.-nr.: 551923 4X8
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    19,31  DKK / styk
  • fra 10 styk
    16,08  DKK / styk
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: T

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse T
Korn 400
Formbeskrivelse Cylinder
Hoved-⌀ 4 mm
Hovedlængde 8 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Farve orange
Anbefalet periferihastighed 10 m/s - 15 m/s
Produkttype Polerstift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 551923 4X8
Kopier
EAN/GTIN 4062406572501
Kopier
Producentnummer 551923 4X8
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
passer til / [m/min]
 
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
 
Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 60 HRC
passer til / [m/min]
 
Stål < 67 HRC
passer til / [m/min]
 
INOX
passer til / [m/min]
 
Ti
passer til / [m/min]
 
CuZn
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Polerstifter med normal korund (A) i gummielastisk binding.
GARANT-polerstifter udmærker sig ved en lang standtid, så man hurtigt opnår en fin ensartet overflade. Afhængigt af udførelsen opnås ensartede finpoliturer op til glanspolitur. GARANT-polerstifter kan selv profileres med afretterværktøj.

Anvendelse:

Til finslibning og polering af stål, rustfrit og syrefast stål, højvarmefaste materialer og jernfrie metaller. Polerstifter stopper ikke til, heller ikke ved smørende materialer. Til matpolering eller oparbejdning af visuelle effekter på rustfrie beholdere osv. Takket være den elastiske integration af slibekornene opnås en meget fin politur.
Ikke egnet til kanter og flader.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven