CNMG 090404-F3P IC8150 Dobbeltsidet, rombeformet 80° vendeskær til for- og efterbehandling af stål

Art.-nr.: 5510334
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5510334
EAN/GTIN 7291075319583
Producentnummer 5510334
L-nummer L23950 914

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spåndanner F3P, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 9,67 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3P
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,67 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,81 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere