CNMG 160616-M3M IC6015 Dobbeltsidet rombisk 80° platter til bearbejdning af rustfrit stål og stål med lavt kulstofindhold

Art.-nr.: 5510244
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5510244
EAN/GTIN 7291075305708
Producentnummer 5510244
L-nummer L23950 764

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M3M, hjørneradius (RE) 1,6 mm, skærekantlængde (L) 16,12 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 15,88 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3M
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Kantlængde (L) 16,12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 6,35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,7 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,25 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven