LNMX 150612L-HM IC806 Tangentielt fastspændt platter med positiv spånvinkel til bearbejdning af bløde og hårde emnematerialer med høj metalfjernelseshastighed

Art.-nr.: 5510104
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5510104
EAN/GTIN 7291075212952
Producentnummer 5510104
L-nummer L24260 7

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner HM, hjørneradius (RE) 1,2 mm, retning (HAND) venstre hånd, skærlængde (L) 15 mm, skærepladetykkelse (S) 13,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer HM
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 15 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,7 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven