CNMX 120712-M4MW IC6025 Dobbeltsidet, rombeformet 80° platter med spiralformet skærekant til høj spåntagningshastighed ved bearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 5509918
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITURNLD
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509918
EAN/GTIN 7291075282504
Producentnummer 5509918
L-nummer L23950 1605

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/afstikning, spåndanner HMW, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,78 mm

Egenskab:

  • Spanformer HMW
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,78 mm
  • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven