ICK 237-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 5509853
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509853
EAN/GTIN 7291075295993
Producentnummer 5509853
L-nummer L24050 866

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23,7 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 23,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 23,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,88 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,3 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 5,45 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven