ICK 229-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 5509845
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509845
EAN/GTIN 7291075295931
Producentnummer 5509845
L-nummer L24050 841

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 22,9 mm, skærepladens størrelseskode (SSC) 22,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 22,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,54 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 5,22 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven