ICK 198-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 5509814
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509814
EAN/GTIN 7291075295627
Producentnummer 5509814
L-nummer L24050 718

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 19,8 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 19,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 19,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,47 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 11 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 4,53 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven