CNMM 250924-H3P IC8250 Enkeltsidet, rombisk 80° platter med stærk skærekant til grovdrejning

Art.-nr.: 5509536
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509536
EAN/GTIN 7291075290059
Producentnummer 5509536
L-nummer L23950 968

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner H3P, hjørneradius (RE) 2,4 mm, skærekantlængde (L) 25,79 mm, diameter indercirkel (IC) 25,4 mm, skærepladetykkelse (S) 9,52 mm

Egenskab:

  • Spanformer H3P
  • Hjørneradius (RE) 2,4 mm
  • Kantlængde (L) 25,79 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 9,12 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,52 mm
  • Maksimal fremføring 1,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,55 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven