CNMX 120704-M4MW IC6015 Dobbeltsidet, rombeformet 80° platter med spiralformet skærekant til høj spåntagningshastighed ved bearbejdning af rustfrit stål

Art.-nr.: 5509426
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELITURNLD
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5509426
    EAN/GTIN 7291075282450
    Producentnummer 5509426
    L-nummer L23950 771

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner HMW, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 6,78 mm

    Egenskab:

    • Spanformer HMW
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Kantlængde (L) 12,9 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,78 mm
    • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,8 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELITURNLD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven