ICP 228 IC908 Borehoveder til DCN-bor

Art.-nr.: 5509133
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5509133
EAN/GTIN 7291075248999
Producentnummer 5509133
L-nummer L24050 954

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 22,8 mm, skærepladens sæde størrelseskode (SSC) 22,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 22,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 9,29 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,76 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 3,47 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven