KNMX 160410-RP IC8150 55° vendeskær til profildrejning

Art.-nr.: 5508813
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508813
EAN/GTIN 7291075096637
Producentnummer 5508813
L-nummer L23950 2481

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner R/LP, hjørneradius (RE) 1 mm, retning (HAND) højre hånd, skærelængde (L) 19,72 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skæretykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer R
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 19,72 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,15 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven