KNMX 160405-LP IC8250 55° vendeskær til profildrejning

Art.-nr.: 5508809
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508809
EAN/GTIN 7291075096590
Producentnummer 5508809
L-nummer L23950 2471

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Spånformer R/LP, Hjørneradius (RE) 0,5 mm, Retning (HAND) Venstre hånd, Skærlængde (L) 19,72 mm, Diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, Skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer R
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 19,72 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven