LNMX 150612L-WG IC8250 Tangentielt fastspændt platter med wiper-geometri til høj produktivitet og fremragende overfladefinish

Art.-nr.: 5508672
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508672
EAN/GTIN 7291075202397
Producentnummer 5508672
L-nummer L24260 66

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Spåndanner WG, Hjørneradius (RE) 1,2 mm, Retning (HAND) Venstre hånd, Skærelængde (L) 15 mm, Skærepladetykkelse (S) 13,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer WG
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 15 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 13,4 mm
  • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven