LNMX 221016R-HT IC8150 Tangentielt fastspændt platter med 4 skærekanter og positiv spånvinkel for høj spånfjernelse.

Art.-nr.: 5508649
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508649
EAN/GTIN 7291075176056
Producentnummer 5508649
L-nummer L24260 135

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner HT, hjørneradius (RE) 1,6 mm, retning (HAND) højrehåndet, skærlængde (L) 22 mm, skærtykkelse (S) 20 mm

Egenskab:

  • Spanformer HT
  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 22 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 20 mm
  • Maksimal fremføring 1 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven