TNMG 160412-TF IC8150 Tosidet, negativ, trekantet platter til efterbearbejdning af legeret og rustfrit stål

Art.-nr.: 5508621
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5508621
    EAN/GTIN 7291075077483
    Producentnummer 5508621
    L-nummer L23950 1971

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner TF, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærkantslængde (L) 16,5 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Europa-Parlamentets forhandlinger
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 16,5 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 1 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven