VNMG 12T304-NF IC8350 Dobbeltsidede, negative, rombiske 35° vendeskær til for- og efterbearbejdning

Art.-nr.: 5508542
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5508542
EAN/GTIN 7291075079456
Producentnummer 5508542
L-nummer L23950 2910

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner NF, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 12,4 mm, diameter indercirkel (IC) 7,15 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer NF
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 12,4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 3,55 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,24 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,7 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere