VNMG 12T302-NF IC8250 Dobbeltsidede, negative, rombiske 35° vendeskær til for- og efterbearbejdning

Art.-nr.: 5508143
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5508143
    EAN/GTIN 7291075079371
    Producentnummer 5508143
    L-nummer L23950 2698

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner NF, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærlængde (L) 12,4 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7,15 mm, skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

    Egenskab:

    • Spanformer NF
    • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
    • Kantlængde (L) 12,4 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 3,55 mm
    • Diameter InCircle (IC) 7,15 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
    • Maksimal fremføring 0,18 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,4 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven