TPMT 160304 IC9350 Trekantet positiv platter med 11° frigangsvinkel, positiv spånformer og lave skærekræfter til indvendig drejning og sletbearbejdning

Art.-nr.: 5507627
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507627
EAN/GTIN 7291075078459
Producentnummer 5507627
L-nummer L23950 2648

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 16,5 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 11 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 16,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere