TNMM 160408-RP IC9250 Enkeltskær, stabil skærekant til skrubfræsning

Art.-nr.: 5507569
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507569
EAN/GTIN 7291075224610
Producentnummer 5507569
L-nummer L23950 67

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner RP, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærelængde (L) 16 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skæretykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer RP
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 16 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,2 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven