SNMG 090304-NF IC9250 Dobbeltsidet, negativ, firkantet vendeskær til finbearbejdning. God spånkontrol ved meget lav tilspænding og skæredybde.

Art.-nr.: 5507556
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507556
EAN/GTIN 7291075224641
Producentnummer 5507556
L-nummer L23950 198

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner NF, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 9,52 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Spanformer NF
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 9,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,6 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven