TNMG 160408-TF IC20N Tosidet, negativ, trekantet platter til efterbearbejdning af legeret og rustfrit stål

Art.-nr.: 5507543
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507543
EAN/GTIN 7291075077360
Producentnummer 5507543
L-nummer L23950 2100

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner TF, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærekantlængde (L) 16,5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Europa-Parlamentets forhandlinger
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 16,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,12 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven