SOGX 070305-AL IC08 Vendeplatter til DR-bor til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5507492
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507492
EAN/GTIN 7291075303520
Producentnummer 5507492
L-nummer L24160 82

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,5 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 7,7 mm, skærepladetykkelse (S) 3,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,6 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle