CNMG 160612-NR IC9350 Dobbeltsidet, negativ, rombeformet 80° vendeskær med speciel spåndanner til kraftig skæring

Art.-nr.: 5507244
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507244
EAN/GTIN 7291075107913
Producentnummer 5507244
L-nummer L23950 2177

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner NR, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 16,12 mm, diameter indercirkel (IC) 15,88 mm, skæreplattetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer NR
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 16,12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 6,35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,6 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 2 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere