DCET 0702005L-WF IC907 Rombisk, positiv 55° platter med visker til efterbearbejdning ved høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5506375
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506375
EAN/GTIN 7291075200348
Producentnummer 5506375
L-nummer L23950 2595

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Chipformer WF, Hjørneradius (RE) 0,05 mm, Retning (HAND) Venstre hånd, Skærekantlængde (L) 7,7 mm, Diameter indvendig cirkel (IC) 6,35 mm, Skæreindsatsens tykkelse (S) 2,38 mm

Egenskab:

  • Spanformer WF
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Kantlængde (L) 7,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 2,8 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,38 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,05 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,01 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven