DCET 11T3005R-WF IC907 Rombisk, positiv 55° platter med visker til efterbearbejdning ved høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5506326
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506326
EAN/GTIN 7291075200331
Producentnummer 5506326
L-nummer L23950 2504

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/notning, Spåndanner WF, Hjørneradius (RE) 0,05 mm, Retning (HAND) Højre, Skærlængde (L) 11,6 mm, Diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, Skærepladetykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Spanformer WF
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 11,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,05 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,01 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven