WPEX 050304R08 IC08 Positive 80° og 84° trigon-platter med 8° og 12° frigangsvinkel og spånformer til efterbearbejdning, til præcisionsbearbejdning

Art.-nr.: 5505939
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5505939
    EAN/GTIN 7291075124996
    Producentnummer 5505939
    L-nummer L24320 7

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner X, hjørneradius (RE) 0,4 mm, retning (HAND) højre hånd, skærlængde (L) 5 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 7,94 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm

    Egenskab:

    • Spanformer X.
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Kantlængde (L) 5 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 3,7 mm
    • Diameter InCircle (IC) 7,94 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
    • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,2 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven